Beli ketam kayu listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp559.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exact
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  2. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  3. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  4. Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)
    Mulai

    Rp869.900

    Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass AZRMwith Specification:> 590 g/m> Magnetic> Acryclicblock
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  5. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  6. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  7. STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.299.900

    STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.
    atribut:
    • Color: Black
    • WidthxLength: 4.5x300mm
    • Thickness: 1.5mm
    • Max Bundling Diameter: 82mm
    • Min bundling diameter: 5mm
    • Tensile Strength (N): 280
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  8. BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
  9. Sola Box Profile Spirit Level BIG X (Waterpass)
    Mulai

    Rp839.900

    Sola Box Profile Spirit Level BIG X (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass Box Profile Spirit Level
    atribut:
    • Dimension: 52 x 25 mm
    • Color: Red
    • Measuring Surface: Epoxy Coated
    • Max. Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
    • End caps: 2-c
  10. Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  11. Sola Waterpass Inclination
    Mulai

    Rp3.699.900

    Sola Waterpass Inclination
    Deskripsi:
    Waterpass Inclination Fitur- Robust ferrite pole-shoe magnets untuk pegangan yang kuat- Dimensi sudut yang akurat dan dapat disesuaikan- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial kotak akrilik anti pecah yang dijamin menempel selama 30 tahun- Yang dapat diukur dengan alat ukur bundar:1. Derajat sudut 4 x 90°2. Gradien 0 – 100%3. Rasio kemiringan Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horizontal- Pengukuran vertikal- Pengukuran sudut/kemiringan
    atribut:
    • Dimension: 50 x 23 mm
    • Color: Gold
    • Measuring Surface: Anodized
    • Special Characteristic: Circular acrylic disk
    • Magnet: Ferrite pole shoe
    • End caps: 1-c
  12. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Characteristics : - Compact, lightweight, handy - Break-resistant acrylic block vials with a tightness guarantee of 30 years - Better readability in dim light through an optimised SOLA luminous backing - Resistant against water, heat and cold - Better, faster and more accurate reading through the patented SOLA FOCUS vials
    atribut:
    • Color: Red
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 6.8x2.1x4.2
    • Item Description: Compact Spirit Level
    • Material: Polyamide, fiber-glass reinforced
    • Number of Horizontal Vials: 1
  13. Deli Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp50.900

    Deli Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
  14. Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    Mulai

    Rp229.900

    Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  15. STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp3.099.900

    STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Weight (g): 690
    • Power: AAA batteries x2 book
    • Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
    • Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
    • Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
    • Light Source: 635nm red semiconductor laser
    • Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
    • Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
    • Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
    • Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
  16. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  17. SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
    atribut:
    • Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
    • Wavelength (nm): 630-680
    • Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
    • Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
    • Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
    • maximum output (mW): 5
  18. STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass)
    Mulai

    Rp509.900

    STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass)
    atribut:
    • Accuracy (mm/m): 0.5
    • Color: Yellow
    • Material: Aluminium
    • Vial Type: Horizontal, Vertical
    • End caps: Standard
Daftar Harga ketam kayu listrik Terbaru October 2026
Sola Spirit Level (Waterpass)Rp559.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp159.900
Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)Rp869.900
TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)Rp269.900
Sellery Spirit Level (Waterpass)Rp76.900
STS Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.299.900
BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Rp4.499.900
Sola Box Profile Spirit Level BIG X (Waterpass)Rp839.900
Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)Rp129.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)